Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381867
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB1,5-5GM25-E3-V3
EAN/GTIN:
     4050143024605
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 1,5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 5 mm, Länge des Sensors: 38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NBB1,5-5GM25-E3-V3
Ident Code:
204746
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,45*
€ 102,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,88*
€ 102,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,10*
€ 103,57*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,16*
€ 104,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,29*
€ 107,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.