Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI Interface Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381908
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     FI-PFH-NS0137-R
EAN/GTIN:
     4050143062157
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
HART Termination Board für die HART-Multiplxer des K-Systems Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 110 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 61 mm, Anzahl der Kanäle: 16, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
FI-PFH-NS0137-R
Ident Code:
225293
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Isolationsverstärker, Trennverstärker, pepperl+fuchs proz. trennverstärker, trennverstärker, TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,44*
€ 474,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,47*
€ 474,80*
Frei Haus
ab € 436,33*
€ 478,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 447,19*
€ 489,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 454,65*
€ 495,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,59*
€ 562,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,65*
€ 541,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114025
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.