Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7382288
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB4-12GM50-E3-V1-M
EAN/GTIN:
     4050143037377
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 12 mm, Länge des Sensors: 66 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NBB4-12GM50-E3-V1-M
Ident Code:
240155
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,67*
€ 82,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,56*
€ 83,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,92*
€ 87,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,34*
€ 99,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.