Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7382328
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN25-30GM50-E3-V1-M
EAN/GTIN:
     4050143037681
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 25 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 25 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 66 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NBN25-30GM50-E3-V1-M
Ident Code:
240195
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,64*
€ 108,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,00*
€ 108,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,05*
€ 112,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,21*
€ 128,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.