| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382338 Herst.-Nr.: V1-W-N4-30M-PUR EAN/GTIN: 4050143253289 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR, Länge: 30 m Kabellänge: 30 m, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Farbe des Kabelmantels: blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-W-N4-30M-PUR | Ident Code: | 240770-0004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,26* | € 85,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,60* | € 85,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 88,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,48* | € 88,61* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,65* | € 98,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|