| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382387 Herst.-Nr.: V3-GM-E2-BK2M-PVC-U EAN/GTIN: 4050143038633 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M8 gerade A-kodiert, LED 3-polig, PVC-Kabel schwarz, UL-zugelassen, Länge: 2 m Kabellänge: 2 m, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V3-GM-E2-BK2M-PVC-U | Ident Code: | 240801-0006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,17* | € 14,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 14,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,12* | € 14,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,34* | € 14,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,95* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|