| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382389 Herst.-Nr.: V3-WM-E2-BK2M-PVC-U EAN/GTIN: 4050143038640 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, LED 3-polig, PVC-Kabel schwarz, UL-zugelassen, Länge: 2 m Kabellänge: 2 m, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V3-WM-E2-BK2M-PVC-U | Ident Code: | 240802-0004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Repeatermodul, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,18* | € 14,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,39* | € 14,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,91* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|