| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382541 Herst.-Nr.: OPC70P-F201-R2-45 EAN/GTIN: 4050143044269 |
|
|
| | |
| Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1-D-, 2-D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s; Polarisationsfilter Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 53 mm, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OPC70P-F201-R2-45 | Ident Code: | 264852 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.246,94* | € 3.386,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.203,51* | € 3.391,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.351,55* | € 3.492,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.560,61* | € 3.705,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|