Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7382542
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OMD8000-R2100-R2-2V15
EAN/GTIN:
     4050143044375
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
DMX-Scanner
LED-Scanner
Lichtart: infrarot, Wechsellicht, 850 nm, Schnittstellentyp: RS 232, Anschluss: M12x1 Stecker, 5-polig, Standard (Versorgung; Farbe schwarz) M12x1 Stecker, 5-polig, Standard (RS 232; Farbe grau; geschirmt), Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Abtastprinzip: Taster, Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67, Breite des Sensors: 81 mm, Höhe des Sensors: 45 mm, Länge des Sensors: 157 mm, Messbereich Länge: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
OMD8000-R2100-R2-2V15
Ident Code:
264888
Weitere Suchbegriffe: pepperl fuchs distanzsensor, abstandssensor, Teleskop-Laserlatte, Laser-Messstab, Laserlatte, Laser-Nivellierlatte, Flexilatte (Vermessung)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,10*
€ 736,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 652,17*
€ 741,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 677,50*
€ 752,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 685,15*
€ 754,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 689,49*
€ 760,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,87*
€ 898,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,60*
€ 888,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,81*
€ 849,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,15*
€ 815,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.