| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382713 Herst.-Nr.: S1SD-1AI-1U EAN/GTIN: 4050143066810 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Transmitterspeisegerät, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 6,2 mm, Höhe: 97 mm, Tiefe: 107 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | S1SD-1AI-1U | Ident Code: | 276396 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,11* | € 99,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,45* | € 102,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,06* | € 102,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,05* | € 103,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,80* | € 106,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|