Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transm./ Signal-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7382716
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     S1SD-1AI-2C
EAN/GTIN:
     4050143066841
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
v_shortname: Transmitterspeisegerät/Signal-Splitter, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: Splitter-Funktion, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
S1SD-1AI-2C
Ident Code:
276399
Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 149,54*
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 150,09*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 138,10*
€ 152,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,58*
€ 155,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,92*
€ 155,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
278541
ab € 36,24*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
S1SD-2PF
ab € 53,55*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETH5.250
ab € 35,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETL5.250
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.