| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382893 Herst.-Nr.: NBB15-30GM50-WO-V93 EAN/GTIN: 4050143162741 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 15 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA Spannungsart: AC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 15 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder 7/8 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs: Zweidraht, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: quasibündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NBB15-30GM50-WO-V93 | Ident Code: | 801698 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,73* | € 164,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,83* | € 165,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 141,62* | € 170,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,21* | € 171,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,22* | € 172,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|