| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382920 Herst.-Nr.: NMB10-18GM65-E2-C4-V1 EAN/GTIN: 4050143198405 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten), Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NMB10-18GM65-E2-C4-V1 | Ident Code: | 913605 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,31* | € 127,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,53* | € 127,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,66* | € 131,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,09* | € 131,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,99* | € 144,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|