Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 22 A, 11 kW, IP21/NEMA1, Brems


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7383204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DG1-35022FB-C21C
EAN/GTIN:
     4015081772162
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 500v
Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 22 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150% Überlast und +40 °C für 110% Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110% Überlast: Ie = 27 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 525 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 11 kW, 110% Überlast: P = 15 kW, 150% Überlast: IM = 17.4 A, 110% Überlast: IM = 23.4 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 600 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 15 kW, 110% Überlast: P = 18.5 kW, 150% Überlast: IM = 20.4 A, 110% Überlast: IM = 25 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 600 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 20 HP, 110% Überlast: P = 25 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 17 A, 110% Überlast: IM = 22 A, Schutzart: IP21/NEMA1, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Feldbusanschaltung (optional): PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, zusätzlicher Platinenschutz, mehrzeiliges Grafik-Display, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS3, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5, IEC/EN 60950-1: SELF Breite: 204,6 mm, Höhe: 558 mm, Tiefe: 265,1 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: true, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP21, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 525...600 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 15 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 18,5 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: true, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 600 V, Nennausgangsstrom I2N: 22 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DG1-35022FB-C21C
Ident Code:
9703-3002-00P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.729,31*
€ 1.809,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.729,76*
€ 1.810,20*
Frei Haus
ab € 1.745,88*
€ 1.826,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.936,96*
€ 2.019,10*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,10*
€ 2.402,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,74*
€ 2.378,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,04*
€ 2.330,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,47*
€ 2.313,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,96*
€ 2.304,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
744-F0190-00P
ab € 60,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.