Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7388864 Herst.-Nr.: 100024815 EAN/GTIN: 4018359493264 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: Messing vergoldet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: SMA (f) / MCX (f) Max. Frequenz: 6 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 3 GHz: -25 dB; 6 GHz: -23 dB Steckzyklen: >= 100 Ausführung: Buchse/Buchse, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: SMA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100024815 | Ident Code: | J01155A0161 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 13,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,48* | € 13,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,89* | € 14,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,43* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|