Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2"Z Flex Jumper Kabel, 4.3-10 auf 4.3-10 Push Pull Type, m-m, 0.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7388888
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009623
EAN/GTIN:
     4018359481797
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anmerkungen: JMPS/05BBK Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: StiPP-StiPP Länge: 0,5 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 0,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100009623
Ident Code:
L00010A1697
Weitere Suchbegriffe: Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.