Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7389038 Herst.-Nr.: 100021657 EAN/GTIN: 4018359487560 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Beschriftungsstreifen: *) Farbe: schwarz RAL 9005 HE: 1 Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 LC Duplex Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x24 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 9005, mit Gehäuse: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021657 | Ident Code: | H02025A4486 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,32* | € 19,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,32* | € 20,07* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,52* | € 20,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,26* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|