| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7415236 Herst.-Nr.: ZQV4N/10BL EAN/GTIN: 4050118333138 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: blau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 6,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ZQV4N/10BL | Ident Code: | 1528230000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder 32a, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| |