Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm: 8.00, Iso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7415297
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZQV6N/3
EAN/GTIN:
     4050118370263
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
klemmen querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV6N/3
Ident Code:
1985760000
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6359*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,8659*
€ 1,03042
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,8459*
€ 1,00662
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,7859*
€ 0,93522
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,6359*
€ 0,75672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.