Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NS X250B mit Micrologic 4.2 90-250A, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C25B34V250
EAN/GTIN:
     3606481993304
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Bei diesem ComPacT NSX250B handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.2 Vigi mit einer Nennleistung von 250 A und einen integrierten, einstellbaren Differenzstromschutz. MicroLogic 4.2 Vigi bietet außerdem anpassbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen sowie einen festen unverzögerten Schutz. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250B ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 90...250 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 5, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 135...2500 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 3000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: true, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C25B34V250
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,16*
€ 1.247,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.139,39*
€ 1.250,14*
Frei Haus
ab € 1.261,58*
€ 1.382,26*
Frei Haus
ab € 1.289,46*
€ 1.412,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.405,44*
€ 1.528,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,00*
€ 1.818,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,94*
€ 1.800,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,06*
€ 1.737,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,21*
€ 1.699,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,44*
€ 1.672,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,64*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,17*
Zubehör
Schneider Electric
LV431541
ab € 351,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.