Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472234 Herst.-Nr.: MBT20UHFC-SS316/SP-BK(50) EAN/GTIN: 5022660341670 |
| |
|
| | |
| MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen. Die beschichteten Kabelbinder der MBT-Serie werden im Schiff- und Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik angewandt. Sie gelten außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Bandlänge: 521 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: Edekstahl 316 (V4A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 0,38 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Max. Bündeldurchmesser: 152 mm, Min. Haltekraft: 2500 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 16 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | MBT20UHFC-SS316/SP-BK(50) | Ident Code: | 111-01514 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 319,04* | € 382,39* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 319,25* | € 382,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 323,23* | € 386,76* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 376,5085* | € 446,5185* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 377,785* | € 450,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,3808* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 764,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|