Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Edelstahl 509x8,9mm m-Stanzverschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472246
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MST500M-SS304-ML(50)
EAN/GTIN:
     4944387109436
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
MST Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A). Korrosionsbeständig und witterungsstabil. Verbesserte Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Platzsparende Lösung. Sicheres Abschneiden ohne scharfe Kanten. Hohe Temperaturbeständigkeit, nicht brennbar. Die MST-Serie mit Stanzverschluss eignet sich für alle Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Haltekraft, Temperatur, chemische Beständigkeit und/oder Brandschutz. Bei dem angewandten Verriegelungsmechanismus wird das eingeschlaufte Band durch Verwendung eines MST Werkzeugs am Kopf verformt. Der MST Kabelbinder hält so selbst starken Vibrationen stand. MST Metallkabelbinder eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften für den Einsatz innerhalb der chemischen Industrie, im Schienenfahrzeug-, Schiff- und Bergbau sowie im Bereich Automobil. Farbe: metallic silber, Halogenfrei: true, Bandlänge: 509 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 0,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 145 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 1500 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 8,9 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MST500M-SS304-ML(50)
Ident Code:
111-01632
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,1111*
€ 2,6611*
50
€ 5,46*
ab € 2,1682*
€ 2,7382*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,18773*
€ 2,75773*
50
Frei Haus
ab € 2,2548*
€ 2,8448*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3105*
€ 2,9205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9205*
€ 3,4754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3105*
€ 2,7495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 292,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-13000
ab € 911,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.