Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Kabelbinder 200x4,6mm, 125 kHz (LF), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472248
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50RFIDCLA-PA66-YE(100)
EAN/GTIN:
     5022660344473
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann tyton kabelbinder polyam...
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation. Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen. Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen. Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern. Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen Reinigungsprozesse. Niederfrequenz (LF/125 kHz) - schreibgeschützt. Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) - wiederbeschreibbar. Sonderfarben auf Anfrage. RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Kunststoff sind mit einem Transponder ausgestattet. Hiermit werden die vielzähligen Vorteile eines regulären Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung eignet sich diese Lösung hervorragend. Farbe: gelb, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50RFIDCLA-PA66-YE(100)
Ident Code:
111-01638
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,965*
€ 4,855*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,97427*
€ 4,86427*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,2017*
€ 5,1317*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,59*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,5807*
€ 5,5907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,1317*
€ 6,10672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2017*
€ 5,00002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 513,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
HellermannTyton
556-00701
ab € 488,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.