Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 4.3-5.3mm gelb Aufdruck LIGHTNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472680
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     WIC3-LIGHTNING-PA66-YE(500)
EAN/GTIN:
     4031026458540
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt. Montageart: stecken, Farbe: gelb, Breite: 8 mm, Ausführung: sonstige, Aufdruck: Buchstaben, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 4,3...5,3 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
WIC3-LIGHTNING-PA66-YE(500)
Ident Code:
561-03764
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,04932*
€ 0,05652*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0568*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0541*
€ 0,0619*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0667*
500
€ 6,90*
ab € 0,0605*
€ 0,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.