| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-7621020 Herst.-Nr.: 78510001 EAN/GTIN: 4048652059461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zählpunkte Erweiterung CountVision Cloud. Erweiterung der CountVision Cloud um jeweils 1 Zählpunkt. Mit dieser Erweiterung lassen sich jeweils 1 weiterer Zählpunkt in der Software CountVision Cloud freischalten. Nutzung von Zählpunkt Lizenzen in der CountVision Cloud für 24 Monate. Ab dem dritten Jahr wird für die Nutzung der CountVision Cloud ein Betrag von 10,80 €/Jahr und Zählpunkt (zahlbar im Voraus) fällig. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen CountVision Cloud (siehe: nzr.de). Die Software dient dem Betrieb eines betrieblichen Energiemanagements. Erfasst werden können alle relevanten Medien. Die Software ist zum Messen, Erfassen, Überwachen, Analysieren und Optimieren technischer Anlagen konzipiert. Die Software unterstützt den standortübergreifenden Einsatz. Sie ist für den Einsatz in einem nach ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystem geeignet. Ausführung: Visualisierung, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Sprache: mehrsprachig, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | 78510001 | Ident Code: | 78510001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,02* | € 38,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,67* | € 38,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,71* | € 39,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,70* | € 39,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,71* | € 40,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|