Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7646993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLSWITCH1001T-4POE-GT-SFP
EAN/GTIN:
     4055626520346
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Ethernet-Switch mit PoE+, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst vier Ports vom Typ PoE+ mit 10/100/1000 MBit/s, einen RJ45-Standardport mit 10/100/1000 MBit/s, einen SFP-Port mit 1000 MBit/s, eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 120 W, sowie Jumbo Frames mit bis zu 10240 Byte. Montageart: sonstige, Ethernet: true, Managebar: false, Schutzart (IP): IP30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLSWITCH1001T-4POE-GT-SFP
Ident Code:
1026932
Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 645,42*
€ 711,24*
Frei Haus
ab € 654,38*
€ 711,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 656,16*
€ 716,04*
Frei Haus
ab € 659,06*
€ 718,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 681,91*
€ 739,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,62*
€ 880,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,88*
€ 868,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,65*
€ 850,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 188,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1754546
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.517,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 223,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 99,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 173,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 163,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 206,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 935,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 969,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 120,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 304,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.