Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7659885 Herst.-Nr.: DCSD-SEAL3,0MM EAN/GTIN: 4055626485553 |
| |
|
| | |
| Dichtschnur selbstklebend, für Display der Gehäuseserie DCS (Rolle: 100 m) Breite: 2 mm, Tiefe: 2 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | DCSD-SEAL3,0MM | Ident Code: | 2203749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,67* | € 23,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,14* | € 24,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,26* | € 25,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,36* | € 25,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,56* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|