Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaste, RMQ-Titan, Schlüsse lbetätigung, rastend, nicht schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685261
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30I-FWRS3-RS-A1
EAN/GTIN:
     4015081858200
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, rastend, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: Ronis 455, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-… veränderbar, mit Stößelbrücke für mittleren Kontakt, mit 2 Schlüsseln, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Edelstahl, Schutzart (IP), frontseitig: IP64, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30I-FWRS3-RS-A1
Ident Code:
188146
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,07*
€ 46,11*
€ 5,95*
ab € 35,14*
€ 46,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 46,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,83*
€ 47,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216374
ab € 0,77*
Ähnlich
Eaton
180796
ab € 6,51*
Ähnlich
Eaton
180797
ab € 6,54*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,52*
Ähnlich
Eaton
216401
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.