Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Uhrenthermostat, Wochenprogramm, App-Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685649
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RAMSES812BLE
EAN/GTIN:
     4003468810033
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Digitaler Uhrenthermostat mit Wochenprogramm, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz Farbe: weiß, Breite: 89 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 28 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 2...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsprotokoll: sonstige, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,4 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: false, Schutzart (NEMA): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: PI, Witterungsabhängige Regelung: false, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Überstundenschalter: true, Temperatur ablesbar: false, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 42, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 8 A, Differenzwert: 0,2...5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: true, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RAMSES812BLE
Ident Code:
8120150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,65*
€ 89,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,36*
€ 90,34*
€ 5,00*
ab € 72,73*
€ 93,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,10*
€ 94,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,16*
€ 102,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.