Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP4000 HANDY 5.7 TFT COLOR (VGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7686420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4311HTAD
EAN/GTIN:
     3606489670290
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Cellphone
Handy
Grafikdisplay Einbautiefe: 87,1 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 32768 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 5, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65/IP67, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 224 mm, Höhe der Front: 174 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0,0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 1, Anzahl der Systemtasten: 12, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXGP4311HTAD
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, graphische displays, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.154,65*
€ 1.166,22*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.137,15*
€ 1.167,12*
Frei Haus
ab € 1.165,16*
€ 1.177,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.251,53*
€ 1.265,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.269,74*
€ 1.282,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,40*
€ 1.526,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,25*
€ 1.522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,70*
€ 1.514,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,52*
€ 1.511,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,74*
€ 1.510,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.