Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,5 TFT FARB LCD GP4000 65.536 FAR BEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7686421
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4401TAD
EAN/GTIN:
     3606489872304
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
profibus ein-/ausgabemodul
Das HMI GP4000 ist ein Standard Touch-Panel für die Bedienung einfacher Maschinen. Diese Produkt-Reihe wurde optimiert, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine benutzerfreundliche Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 7,5 Zoll screen mit 65k Farben und einer Auflösung von 640x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (1 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, 1 x USB (Typ A), 1 x USB (mini B) und einem SD-Kartenslot ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 218 mm (Breite) x 173 mm (Höhe) x 60 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 204,5 mm x 159,5 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, ClassNK Approved, EAC, ABS, RINA, UL/cUL Listed. Einbautiefe: 60 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 7,5 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 32000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 0,0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65/IP67, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 218 mm, Höhe der Front: 173 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: true, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 16, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXGP4401TAD
Weitere Suchbegriffe: Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.315,75*
€ 1.368,01*
Frei Haus
ab € 1.347,33*
€ 1.377,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.360,99*
€ 1.392,47*
Frei Haus
ab € 1.377,06*
€ 1.408,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.598,06*
€ 1.635,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,98*
€ 1.946,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,21*
€ 1.943,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,76*
€ 1.917,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,62*
€ 1.909,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,06*
€ 1.901,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.