Die Pro-face SP5000 Power Box ist in Kombination mit den SP5000 Displays einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Kompatibel mit Erweiterungsmodulen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen 2 x Ethernet, 2 x serielle COM, 2 x USB Typ A, 1 x USB Typ Mini-B sowie 2 x SD-Kartenslots und 2x Lautsprecher/Ton-Ausgänge ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Betriebstemperatur: 0,0...60 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 3, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 5, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Tragschienenmontage möglich: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: true, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 12 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PFXSP5B10 |
|