| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7698468 Herst.-Nr.: 78540014 EAN/GTIN: 4048652106271 |
| |
|
| | |
| MLog4Cloud GPRS national für 25 M-BUS Lasten für CountVision Cloud. Der MLog4Cloud ist ein komfortabler Datenlogger und bildet das Bindeglied zwischen Energiezählern und der CountVision Cloud. Das Gerät funktioniert ausschließlich mit der CountVision Cloud. Die Energiedaten werden per GPRS über das nationale Mobilfunknetz in die Cloud transportiert. Inklusive NZR Mlog25 GPRS M-Bus Datenlogger mit Datenübertragung über GPRS, SIM Card zur gesicherten Datenübertragung in die CountVision Cloud für 2 Jahre (15 Minutenwerte, Übertragung: 1 * täglich), datentechnische Einbindung des MLog25 durch NZR auf dem CountVision Cloudsystem, Best Coverage GPRS Übertragung: Das Gerät verbindet sich immer mit dem am Standort am besten verfügbaren Netz. Die CountVision Cloud Lizenzierung ist separat für das spezifische Projekt festzulegen (separate Auftragsposition zur Lizenzierung), Eine Inbetriebnahme und Schulung am Gesamtsystem (Hardware und Cloudeinweisung) ist zwingend separat erforderlich und in Ihrem Budget einzuplanen. Ab dem dritten Jahr wird für die Nutzung der Datenverbindung in die Cloud ein Betrag von 129,50 €/Jahr (zahlbar im Voraus) fällig. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen CountVision Cloud (siehe: nzr.de). Das angeschlossene M-Bus Netzwerk wird vom Datenlogger zyklisch ausgelesen. Das Ausleseintervall ist für jeden Zähler parametrierbar (5/15/60Min./24Std.). Zur Parametrierung dient der interne Webserver. Die erfassten Daten werden als M-Bus Rohdaten inklusive Zeitstempel auf der µ-SD-Karte des Datenloggers abgelegt. Die spätere Interpretation der M-Bus Telegramme erfolgt ausschließlich innerhalb der CountVision Cloud. Es können bis zu 25 M-Buslasten angeschlossen werden. Nach der Interpretation der M-Bus Rohdaten steht der gesamte Inhalt des M-Bus Telegramms (RSP_UD2- Telegramm) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Aus den einzelnen Zählerständen können Lastprofile und Energieverbrauch generiert werden. Zusätzlich kann über die USB- oder Ethernet-Schnittstelle jederzeit, wie bei einem Pegelwandler, direkt auf den M-Bus zugegriffen werden. Das Gerät wird mit einer 2GB Micro-SD Karte geliefert. CountVision Cloud Zugang. Falls Sie nicht über eine CountVision-Cloud Registrierung verfügen, bestellen Sie bei uns Ihren exklusiven Zugang. Die Kosten hierfür hängen von den von Ihnen benötigten CountVision Elementen ab und können kurzfristig dazu gebucht werden. Hotline +49 (0) 5424 2928 290, Technische Daten Montage DIN-Hutschiene, Abmessungen B x H x T [mm] 106 x 90 x 62, Schutzklasse 2 (Schutzisolierung), Schutzart IP40 (nur bei Montage im Schaltschrank), Gewicht 0,2 kg, Temperatur Betrieb 0 bis 55°C, Temperatur Lagerung -20 bis 60°C, Feuchte (nicht kondensierend) 10-70%, Spannungsbereich 220 - 240 V (AC), Leistungsaufnahme MLogX (ausführungsabhängig) 3 bis 9 W, M-Bus Normbezug EN13757-2/3, Übertragungsrate M-Bus 300 / 2400 / 9600 Baud, Max. Anzahl Standardlasten 25 (mit je 1,5 mA) Ausführung: Visualisierung, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Sprache: mehrsprachig, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | 78540014 | Ident Code: | 78540014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,30* | € 1.249,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.131,95* | € 1.250,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.151,68* | € 1.272,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.149,65* | € 1.273,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.145,85* | € 1.289,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|