| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7705206 Herst.-Nr.: 1261-82 EAN/GTIN: 4013456552302 |
| |
|
| | |
| End-und Übergangstülle Ø 20 mm (1261-82). Farbe: grau, Breite: 20 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 20 mm, Bestückung: ohne, Bauform: sonstige, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Deckelbefestigung: sonstige, Luftdicht: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 mm, Für Rohrdurchmesser: sonstige, mit Trennwand: false, Ausführung Deckel: ohne, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1261-82 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABS-Rohr und -Formstück (Baumaterial), PVC-C-Rohr und -Formstück (Baumaterial), PVC-U-Rohr und -Formstück (Baumaterial), Kunststoffrohr-System (Baumaterial), Polybuthen-Rohr und -Formstück (Baumaterial) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,11* | € 214,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,93* | € 215,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 194,19* | € 237,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9419* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|