| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-7705329 Herst.-Nr.: 1183.20LF EAN/GTIN: 7611614347271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder (1183.20LF). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -60...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...15 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1183.20LF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |