Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMO 2 6xUTE 1xSchalter mit Schlaufe 2, 0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7706145
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.054
EAN/GTIN:
     4057298125935
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert 1xSchalter grün 6xUTE Steckdosen Frankreich 35° schwarz Schwarze Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennstrom: 16 A, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Oberflächenschutz: sonstige, Länge der Zuleitung: 2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: true, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Einsatztemperatur: 0...35 °C, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 6, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
350.054
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,50*
€ 57,51*
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 57,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 60,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,29*
€ 60,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,40*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.