Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 2xCH 0° 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7706289
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0312
EAN/GTIN:
     4057298136191
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK ALU Steckdosenleiste eloxiert 2xCH T13 0° Steckdosen Schweiz weiß inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB A/C 22W Charger Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 Stromeingang und -ausgang GST18 weiß mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Farbe: weiß, Breite: 74 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 93 mm, Form: rechteckig, Einbautiefe: 0 mm, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 254 mm, Werkstoff: Aluminium, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 2, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
902.0312
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 87,08*
€ 5,95*
ab € 70,79*
€ 89,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 90,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,80*
€ 90,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 91,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.