Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6716/01 UJ-84 BT-switch, Set, Fut, BJE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7708963
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6716/01UJ-84
EAN/GTIN:
     4011395310595
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
busch-jäger funktaster
funk wandsender
Bluetooth Low Energy (BLE) Smart Switch Komplett-Set. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-8xx für Smart-Switches, Abdeckrahmen 1fach future® linear, Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeräten. Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls. - Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen. - Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich. - Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting). - Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie. - Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent® und future® linear. - Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Signalübertragung: sonstige, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 10 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: sonstige, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6716/01UJ-84
Ident Code:
2CKA006730A0154
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,63*
€ 88,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,72*
€ 90,64*
€ 5,46*
ab € 74,10*
€ 94,00*
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 96,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,42*
€ 102,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.