| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708968 Herst.-Nr.: 1510UJ-914 EAN/GTIN: 6438199008806 |
| |
|
| | |
| Komplettset zur Einrichtung eines Notrufsystems für barrierefreie WC´s. Bestehend aus Stromversorgungseinsatz mit Akkupufferung, Signaltaster, Abstelltaster und Alarmmelde-Einsatz. Installation nach DIN VDE 0834 Farbe: sonstige, Ausführung: Komplettset, Spannungsart: AC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: 230 V, Nennspannung DC: -...- V, Gerätebreite: 150 mm, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätetiefe: 190 mm, Farbausführung: alpinweiß, Variante: Variante 003 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1510UJ-914 | Ident Code: | 2TKA00004632 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,42* | € 292,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 248,36* | € 296,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 266,64* | € 314,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 260,50* | € 315,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|