| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708971 Herst.-Nr.: 413910CF-A-03 EAN/GTIN: 6955891820852 |
| |
|
| | |
| Frontplatte Audio für 9 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Montageart: variabel, Farbe: Aluminium, Breite: 271 mm, Höhe: 421 mm, Tiefe: 20,5 mm, Anzahl der Einheiten: 36, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium, Farbausführung: Aluminium gebürstet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 413910CF-A-03 | Ident Code: | 2TMA220160A0006 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 261,59* | € 268,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,04* | € 268,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 264,56* | € 271,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,67* | € 271,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 318,42* | € 326,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|