| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708978 Herst.-Nr.: 41394CF-B-03 EAN/GTIN: 6955891820722 |
| |
|
| | |
| Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Frontplatte Audio für 3 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Montageart: variabel, Farbe: anthrazit, Breite: 135 mm, Höhe: 349 mm, Tiefe: 20,5 mm, Anzahl der Einheiten: 12, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium, Farbausführung: anthrazit Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41394CF-B-03 | Ident Code: | 2TMA220160B1003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,12* | € 156,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,49* | € 156,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,94* | € 158,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,90* | € 163,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 184,38* | € 190,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|