| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708988 Herst.-Nr.: 41386CF-W-03 EAN/GTIN: 6955891820814 |
| |
|
| | |
| Frontplatte wahlweise aus Aluminium (Oberfläche gebürstet), Edelstahl (Oberfläche gebürstet) oder weiß matt lackiert Platz für zusätzliche Funktionsmodule: 4. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138.M-03. Montageart: variabel, Farbe: weiß, Breite: 235 mm, Höhe: 277 mm, Tiefe: 20,5 mm, Anzahl der Einheiten: 16, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41386CF-W-03 | Ident Code: | 2TMA220160W0012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,96* | € 237,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,01* | € 241,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,45* | € 243,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,70* | € 250,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 241,01* | € 283,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|