| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708999 Herst.-Nr.: 6716UJ-885 EAN/GTIN: 4011395307069 |
| |
|
| | |
| Friends of Hue smart switch- Komplett Set. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U. Bestehend aus 2fach Wippe 6736 FoH-8xx für Friends of Hue smart switch. Bestehend aus Abdeckrahmen 1fach future® linear. Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarte Lichtschalter zur drahtlosen Fernbedienung von Philips Hue Lampen Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Lampen. Zum Speichern, Aufrufen und Dimmen von maximal 2 individuellen Lichtszenen. Ohne Batterie und wartungsfrei durch >Energy harvesting<. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Benötigt Philips Hue Bridge (quadratische Bauform der 2. Generation) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch die Zigbee-Mesh-Technologie. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen: carat®, carat® flat, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Inklusive Befestigungsplatte für die Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: lackiert, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 10 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: sonstige, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6716UJ-885 | Ident Code: | 2CKA006710A0016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,55* | € 94,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,29* | € 100,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,50* | € 104,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,98* | € 108,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|