Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME Taster 1fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7709152
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTA17101BFANM
EAN/GTIN:
     4011377200135
Suchbegriffe:
Bussystem-Sensor
Infrarot-Lichtszenentastsensor
Wippe
Instabus-Tastsensor
für Einsätze 'Jalousie' Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollladen, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen Tasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED Sperren der lokalen Bedienung Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Aussschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen) Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Tasten nutzen, um Sperrfunktion und Zwangsführung auszulösen Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Sperrfunktion und Zwangsführung: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI-Einsatz Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Nebenstelleneingang, mit Jalousieeinsatz   Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung-group.com > Service Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher, Oberflächenschutz: lackiert, mit Abdeckung: true, Funkgesteuert: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 1, Geeignet für Dimmeinsatz: true, Geeignet für Jalousieeinsatz: true, Geeignet für Schalteinsatz: true, Bluetooth-Schnittstelle: true, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Raumtemperaturregelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTA17101BFANM
Weitere Suchbegriffe: Instabus-Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,63*
€ 66,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,55*
€ 71,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 56,24*
€ 72,23*
1
€ 5,00*
ab € 57,31*
€ 73,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 73,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.