Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME Bewegungsmelder 1,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7709229
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTAL17181
EAN/GTIN:
     4011377201835
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Schalter für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches Mehrfarbige Statusanzeige Sperren der lokalen Bedienung Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen) Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Dynamische Nachlaufzeit Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI-Einsatz Aufrufen einer Szene durch Bewegung Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Lagertemperatur: −5 ... +45 °C Relative Feuchte: 20 ... 70% (keine Betauung) Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s Schutzgrad: IP20 Gangreserve: mind. 4 h Erfassungswinkel: 180° Montagehöhe: 1,10 m Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100% Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 1 s ... 240 min Funkfrequenz: 2402,0 ... 2480,0 MHz Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5) Sendereichweite in Gebäuden: ca. 30 m Maße (B x H): 55 x 55 mm Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz: false, Treppenlichtautomatik: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: true, Werkstoffgüte: Aluminium, Max. Reichweite frontal: 30 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Werkstoff: Metall, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: true, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 1,1 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Betriebsartenschalter: true, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTAL17181
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, jung automatik-schalter, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,82*
€ 94,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,91*
€ 94,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,67*
€ 95,48*
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 97,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,88*
€ 108,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.