| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7709235 Herst.-Nr.: BTAL17182 EAN/GTIN: 4011377202566 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® 2 Tasten für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang Mehrfarbige Statusanzeige Sperren der lokalen Bedienung Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten oder zum Aufrufen einer Szene Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen) Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Dynamische Nachlaufzeit Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI-Einsatz Aufrufen einer Szene durch Bewegung Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Lagertemperatur: −5 ... +45 °C Relative Feuchte: 20 ... 70% (keine Betauung) Schutzgrad: IP20 Ganggenauigkeit pro Monat: ± 13 s Gangreserve: mind. 4 h Erfassungswinkel: 180° Montagehöhe: 1,10 / 2,20 m Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100% Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 1 s ... 240 min Funkfrequenz: 2402,0 ... 2480,0 MHz Sendeleistung: max. 10 mW (Klasse 1.5) Sendereichweite in Gebäuden: ca. 30 m Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 55 x 55 mm Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz: true, Treppenlichtautomatik: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 15 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 11 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: true, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 12 m, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 2,2 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Betriebsartenschalter: true, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | BTAL17182 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,67* | € 94,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,76* | € 94,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,53* | € 95,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,12* | € 95,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,73* | € 109,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|