| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7709385 Herst.-Nr.: BTLSCD1001 EAN/GTIN: 4011377201408 |
| |
|
| | |
| inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Wippen Art.-Nrn. .. 101 KO5 .. in den Serien CD und LS lieferbar im 4. Quartal 2023 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von z. B. Behängen, Beleuchtung oder Lüftern Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Mehrfarbige Statusanzeige Zentralfunktionen Alles EIN, Alles AUS und Szenen aufrufen Sperren der lokalen Bedienung Voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation Kompatibel zum Bluetooth® SIG Mesh Standard Updatefähig über JUNG HOME App Montageart: Aufputz, Halogenfrei: true, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 2, Reichweite: 10 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | BTLSCD1001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,81* | € 82,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,46* | € 82,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,27* | € 86,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,12* | € 87,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,05* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|