Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Low Energy Funk-Wandsender LC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7709495
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BLELC990212
EAN/GTIN:
     4011377283831
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
2-kanalig inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Geräten über den Funkstandard Bluetooth® Low Energy (BLE) Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC Mode) und Sequence Counter Kompatibel zu den drahtlosen Bluetooth®-Systemen: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Reichweitenverlängerung je nach System automatisch über netzversorgte BT-Mesh-Geräte Funkfrequenz: 2,402 ... 2,480 GHz Sendereichweite im Freifeld: bis 75 m in Gebäuden: ca. 15 m Sendeleistung: 4 dBm / 2,5 mW Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +65 °C Luftfeuchte: 0 ... 95% (keine Betauung) Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: lackiert, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 2, mit Fernbedienung: true, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BLELC990212
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,48*
€ 120,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,13*
€ 130,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,57*
€ 137,73*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.