Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom Schutzschalter 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7713270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELR-03
EAN/GTIN:
     9010238038417
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ELR-03_Fehlerstrom Schutzschalter 300mA Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 184...276 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 184...276 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 276 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 20 ms
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ELR-03
Ident Code:
193758
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,57*
€ 492,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.