| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7715161 Herst.-Nr.: GWB110T90VW EAN/GTIN: 4013339206438 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende, für einzügig symmetrische Gerätekanäle, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen. Verwendung für: Gerätekanal GKU 110-78T90 VW Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen: 151 x 110,5 mm Farbton: verkehrsweiß RAL: 9016 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Höhe: 151 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GWB110T90VW | Ident Code: | 1-GWB110T90VW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,12* | € 35,13* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,30* | € 35,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,97* | € 36,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,58* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|